Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-CCA058V1 SCHULUNGSKIT, OP-VERSTÄRKER/KOMPARATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946811
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA058V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Operationsverstärker, Komparatoren
  • Lieferumfang des Kits: Training kit with Daughter Amplifier and Comparator Board
  • Kit-Anwendungsbereich: Signalaufbereitung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: TS 921IDT/C210ICT/U101ILT/V631ILT/V7721ILT/V791ILT/V991ILT/Z121ILT/881ILT/X3702IST/X393IST, UA741CDT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Signalaufbereitung, STMICROELECTRONICS, STEVAL-CCA058V1, 3946811, 394-6811
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 150,16*
    € 193,23*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 155,64*
    € 194,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 194,08*
    € 230,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 193,76*
    € 230,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,34*
    € 208,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,98*
    € 197,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,64*
    € 185,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.