Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-IDB011V2 EVAL.BOARD, BLUETOOTH LOW ENERGY, SOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946809
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IDB011V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Bluetooth Low Energy, SoC
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board BLUENRG-355MC, Software Package
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: BLUENRG-355MC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bluetooth, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, STMICROELECTRONICS, STEVAL-IDB011V2, 3946809, 394-6809
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 66,48*
    € 85,50*
    € 8,95*
    ab € 66,74*
    € 88,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,50*
    € 101,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,74*
    € 100,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,01*
    € 98,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,10*
    € 89,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,48*
    € 79,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.