Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZT52C22S-7-F Z-DIODE, 22V, 0.2W, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945150
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C22S-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: Produktreihe BZT52C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 22 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZT52C22S-7-F, 3945150, 394-5150
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0772*
    € 0,3301*
    Lager 139
    2825
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0308*
    € 0,4507*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4507*
    € 0,53633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2535* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.