Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZT52C16LP-7 Z-DIODE, 16V, 0.25W, X1-DFN1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945134
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C16LP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: Produktreihe BZT52
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: X1-DFN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zetex diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZT52C16LP-7, 3945134, 394-5134
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2980
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0588*
    € 0,686*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5013*
    € 0,59655
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4352*
    € 0,51789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2255*
    € 0,26835
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,43* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.