Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SBRT3U45SAF-13 SCHOTTKY-DIODE, 45V, 3A, DO-221AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944730
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBRT3U45SAF-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: Produktreihe Trench SBR
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 480 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-221AC (SMAF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., SBRT3U45SAF-13, 3944730, 394-4730
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6935
    5
    € 14,99*
    ab € 0,09*
    € 0,7122*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,109*
    € 0,821*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7122*
    € 0,84752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4512*
    € 0,53693
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3909*
    € 0,46517
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1977*
    € 0,23526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1511*
    € 0,17981
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,561* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.