Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS US082-ZMOD4410EVZ EVALUATIONSBOARD, EK-RA2L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941896
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     US082-ZMOD4410EVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: EK-RA2L1-Board
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: US082-ZMOD4410EVZ Pmod-Board
  • Prozessorserie: Cortex-M23
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ZMOD4410
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, RENESAS, US082-ZMOD4410EVZ, 3941896, 394-1896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 33,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,94*
    € 40,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,64*
    € 40,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.