Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R1LP0108ESF-5SI#S1 LPSRAM, 1MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941853
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R1LP0108ESF-5SI#S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • SRAM: Asynchroner SRAM, LPSRAM
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128Kword x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, RENESAS, R1LP0108ESF-5SI#S1, 3941853, 394-1853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,30*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.