Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SC18IS604-EVB EVALUATIONSBOARD, SPI-ZU-I2C-BRÜCKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941707
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SC18IS604-EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: SPI-zu-I2C-Brücke
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard SC18IS604PW, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: SC18IS604PW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, NXP, SC18IS604-EVB, 3941707, 394-1707
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 82,83*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,83*
    € 98,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,13*
    € 97,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,15*
    € 95,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,11*
    € 90,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,71*
    € 75,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.