Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MSC2X50SDA170J DIODENMODUL, 2FACH, 50A, 1.8V, 1.7KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941445
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSC2X50SDA170J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.7 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 50 A
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bauform - Diode: SOT-227
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diodenmodul, auf, Dioden, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, MICROCHIP, MSC2X50SDA170J, 3941445, 394-1445
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 105,11*
    € 124,22*
    1
    € 6,90*
    ab € 90,39*
    € 142,80*
    Lager 139
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 128,09*
    € 160,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,62*
    € 191,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,22*
    € 190,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,50*
    € 175,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,45*
    € 165,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,09*
    € 152,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.