Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MSC030SDA120K SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 30A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941431
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSC030SDA120K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Kapazitive Gesamtladung: 130 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, auf, Dioden, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, MICROCHIP, MSC030SDA120K, 3941431, 394-1431
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 8,43*
    € 11,59*
    Lager 139
    160
    1
    € 14,99*
    ab € 9,26*
    € 14,66*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,06*
    € 15,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.