Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MSC010SDA170B SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.7KV, 10A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941420
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSC010SDA170B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.7 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Kapazitive Gesamtladung: 84 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, auf, Dioden, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, MICROCHIP, MSC010SDA170B, 3941420, 394-1420
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 7,22*
    € 9,93*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 8,40*
    € 12,65*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,64*
    € 13,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.