Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 361, WHITE, 55M X 50MM GEWEBEKLEBEBAND GLASFASER 55MX50MM WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935691
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     361, WHITE, 55M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 6.3mil (0.16mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 361
  • Rollenlänge - metrisch: 55 m
  • Rollenlänge - imperial: 180.5 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Glasfasergewebe
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Silikonklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, gewebeband scotch weiss, gewebe band, gewebe-band weiß, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 361, WHITE, 55M X 50MM, 3935691, 393-5691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 397,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 489,25*
    € 582,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 476,79*
    € 567,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 419,29*
    € 498,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 410,64*
    € 488,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 397,57*
    € 473,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.