Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 361, WHITE, 55M X 25MM GEWEBEKLEBEBAND GLASFASER 55MX25MM WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935690
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     361, WHITE, 55M X 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 6.3mil (0.16mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 361
  • Rollenlänge - metrisch: 55 m
  • Rollenlänge - imperial: 180.5 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Bandtyp: Glasfasergewebe
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Silikonklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, glasgewebeband weiss 25mmx55m, gewebe band, gewebe-band weiß, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 361, WHITE, 55M X 25MM, 3935690, 393-5690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 177,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,75*
    € 279,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 226,28*
    € 269,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 198,11*
    € 235,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,67*
    € 225,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,02*
    € 210,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.