Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VCNT2025X01 OPTISCHER SENSOR, REFLEKTIV, 0.7MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934825
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCNT2025X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Messmethode: Reflektiv
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Sensormontage: Oberflächenmontage
  • Kollektorstrom Ic, max.: 50 mA
  • IP-Schutzart: -
  • Sensorgehäuse/-bauform: Modul
  • Messabstand / Gabelweite: 0.7 mm
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 20 V
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, gabelsensor, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Optische, Sensoren, Sonstige, VISHAY, VCNT2025X01, 3934825, 393-4825
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Lager 139
    565
    1
    € 14,99*
    ab € 0,365*
    € 0,948*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.