Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVALSTGAP2SICD EVALUATIONSBOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932214
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALSTGAP2SICD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Isolierter Gate-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Half Bridge Gate Driver Evaluation Board
  • Kit-Anwendungsbereich: Evaluierung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STGAP2SiCD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, STMICROELECTRONICS, EVALSTGAP2SICD, 3932214, 393-2214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 61,75*
    € 78,65*
    € 8,95*
    ab € 79,50*
    € 103,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,65*
    € 93,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,41*
    € 93,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,10*
    € 91,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,41*
    € 84,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,75*
    € 73,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.