Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 104030009 GROVE-LED-MODUL, WEISS, 3.3 / 5V EINGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932149
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     104030009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: Grove-Module
  • Core-Chip: -
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Bausteintopologie: -
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Ausgänge: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Grove LED Module, Cable
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kits, LEDs, SEEED STUDIO, 104030009, 3932149, 393-2149
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,54*
    € 2,44*
    € 5,95*
    ab € 1,55*
    € 2,63*
    Lager 139
    99
    € 14,99*
    ab € 1,78*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.