Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 104020006 LED BAR-BOARD, 10 SEGMENTE, 3.3V/ 5VIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932127
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     104020006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Grafikdisplay
Graphische Displays
LED Leisten
Produktpalette: -
  • Core-Chip: -
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Bausteintopologie: -
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Ausgänge: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Grove LED Bar, Lead
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, SEEED STUDIO, 104020006, 3932127, 393-2127
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 3,23*
    € 5,48*
    € 8,95*
    ab € 3,47*
    € 5,48*
    Lager 139
    39
    € 14,99*
    ab € 3,87*
    € 5,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.