Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP A40MX04-PLG44 FPGA, 139MHZ, PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931615
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     A40MX04-PLG44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: -
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • FPGA: Antifuse-FPGA
  • FPGA-Familie: Produktreihe 40MX
  • RAM-Bits insgesamt: -
  • Anzahl der Logikblöcke: -
  • Bauform - Logikbaustein: PLCC
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Produktpalette: Produktreihe A40MX
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: -
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: PLCC
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 0.45um (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 139 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 34 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, A40MX04-PLG44, 3931615, 393-1615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 106,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,34*
    € 126,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,77*
    € 125,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,11*
    € 121,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,22*
    € 109,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 91,57*
    € 108,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 90,91*
    € 108,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 89,64*
    € 106,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,36*
    € 95,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.