Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 751-9301 CONTROLLER, 8DI/4DO/2AI/2AO, 650MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929186
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     751-9301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago
Anzahl der Digitalausgänge: 4
  • Produktpalette: 751 Series
  • Messanzeige: LED
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Anzahl der Digitaleingänge: 8
  • Anzahl der Analogeingänge: 2
  • SVHC: Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Analogausgänge: 2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, (SPS), Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS-Prozessoren, Steuerungen, WAGO, 751-9301, 3929186, 392-9186
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1
    € 6,40*
    ab € 375,85*
    € 402,49*
    Frei Haus
    ab € 363,53*
    € 402,49*
    € 5,95*
    ab € 385,00*
    € 414,02*
    3 Tage
    6
    € 4,95*
    ab € 396,48*
    € 424,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 790,22*
    € 841,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 841,09*
    € 1.000,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 834,68*
    € 993,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 815,91*
    € 970,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 804,24*
    € 957,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 790,22*
    € 940,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2091-1102/002-000
    ab € 0,7228*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2091-1104
    ab € 1,1745*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2091-1110
    ab € 2,9212*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    758-879/000-3108
    ab € 84,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.