Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 752-9401 EDGE-COMPUTER, 2XENET/4XUSB/HDMI/DP, 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929185
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     752-9401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: 752 Series
  • Messanzeige: LED
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP40
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • Anzahl der Analogeingänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Analogausgänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, box pc, (SPS), Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS-Prozessoren, Steuerungen, WAGO, 752-9401, 3929185, 392-9185
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.167,65*
    € 1.280,16*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1.205,9891*
    € 1.289,3991*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 1.302,10*
    € 1.421,60*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 1.677,33*
    € 1.786,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.786,57*
    € 2.126,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.783,16*
    € 2.121,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.738,65*
    € 2.068,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.707,77*
    € 2.032,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.677,33*
    € 1.996,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.