Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 752-9400 EDGE-COMPUTER, 2XENET/4XUSB/HDMI/DP, 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929184
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     752-9400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: 752 Series
  • Messanzeige: LED
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP40
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • Anzahl der Analogeingänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Analogausgänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, usb festplatte 64gb, box pc, (SPS), Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS-Prozessoren, Steuerungen, WAGO, 752-9400, 3929184, 392-9184
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 899,77*
    € 949,31*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 899,4975*
    € 949,3275*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 993,77*
    € 1.041,17*
    Frei Haus
    ab € 996,69*
    € 1.053,09*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 1.336,37*
    € 1.401,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.401,78*
    € 1.668,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.399,97*
    € 1.665,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.378,78*
    € 1.640,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.360,90*
    € 1.619,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.336,37*
    € 1.590,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2759-2320/211-1000
    ab € 488,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.