Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 752-8303/8000-002 EDGE-CONTROLLER, 2XENET, 2XUSB, 1XUSB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929183
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     752-8303/8000-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Industrie-PC
Profibus Controller
Profinet Gateway
Anzahl der Digitalausgänge: 4
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: 4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: profibus controller wago, profinet gateway, (SPS), Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Digitalausgang, Digitaleingang, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS, Steuerungen, WAGO, 752-8303/8000-002, 3929183, 392-9183
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 969,40*
    € 1.027,55*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 982,36*
    € 1.037,51*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 988,82*
    € 1.048,30*
    Frei Haus
    ab € 1.006,24*
    € 1.059,85*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 1.350,96*
    € 1.412,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.412,58*
    € 1.680,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.405,09*
    € 1.672,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.377,55*
    € 1.639,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.359,98*
    € 1.618,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.350,96*
    € 1.607,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.