Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES SE16TRZFX-1B000-3 SDHC-KARTE, UHS-1, KLASSE 10, 16GB, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3928719
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     SE16TRZFX-1B000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: D330 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: SDHC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, SE16TRZFX-1B000-3, 3928719, 392-8719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 201,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 235,16*
    € 279,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,29*
    € 277,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 225,54*
    € 268,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 220,51*
    € 262,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 201,24*
    € 239,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.