Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST AF172-000059 48V P/2 8.300 DC-LÜFTER, 172MM, 382CFM, 48V, 8300U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923750
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AF172-000059 48V P/2 8.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AxiForce Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 70 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 10.83 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 382 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 8300 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 98 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Tachometer
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, AF172-000059 48V P/2 8.300, 3923750, 392-3750
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    32
    Frei Haus
    ab € 152,78*
    € 188,53*
    Frei Haus
    ab € 153,07*
    € 189,88*
    Frei Haus
    ab € 165,75*
    € 237,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 188,53*
    € 224,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 186,46*
    € 221,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,81*
    € 217,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,86*
    € 211,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 152,78*
    € 181,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA160
    ab € 63,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ36
    ab € 3,80*
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXX2040SC-F
    ab € 64,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ26K
    ab € 3,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.