Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST AF120-00144 48V P/2 6.500 DC-LÜFTER, 120MM, 203CFM, 48V, 6500U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923749
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AF120-00144 48V P/2 6.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AxiForce Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 59 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 5.75 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 203 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6500 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 30 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Tachometer
  • Außentiefe: 38.15 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, AF120-00144 48V P/2 6.500, 3923749, 392-3749
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 45,50*
    € 63,44*
    Lager 139
    31
    € 14,99*
    ab € 54,09*
    € 83,15*
    € 8,95*
    ab € 58,84*
    € 89,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,15*
    € 98,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,62*
    € 95,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,89*
    € 85,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,11*
    € 77,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,45*
    € 76,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,09*
    € 64,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,82*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,15*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 11,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXX2040SC-F
    ab € 64,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.