Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP A3M35TL039-EVB EVALUATIONSBOARD, HF-LEISTUNGSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3923715
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     A3M35TL039-EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: HF-Leistungsverstärker
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard A3M35TL039
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: A3M35TL039
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, NXP, A3M35TL039-EVB, 3923715, 392-3715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 442,12*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 442,12*
    € 526,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 423,94*
    € 504,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 397,11*
    € 472,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 389,89*
    € 463,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 375,30*
    € 446,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.