Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS ZGM230-RB4205B FUNKPLATINE, ARM, CORTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923679
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     ZGM230-RB4205B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: Funkplatine BRD4205B
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Funkplatine Z-Wave SiP-Modul BRD4205B ZGM230S, Antenne ANT-SS900
  • Prozessorserie: Cortex-M33
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: ZGM230S
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, SILICON LABS, ZGM230-RB4205B, 3923679, 392-3679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    33
    € 14,99*
    ab € 47,36*
    € 62,69*
    € 8,95*
    ab € 47,29*
    € 64,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,69*
    € 74,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,46*
    € 74,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,05*
    € 71,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,23*
    € 69,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,36*
    € 56,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.