Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITRONIK 35158 RGB-LED-BOARD, 5V, LED-BELEUCHTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3922055
Hersteller:
     KITRONIK
Herst.-Nr.:
     35158
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausbildung
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Unterart Anwendung: LED-Beleuchtung
  • Lieferumfang des Kits: Rundes USB-RGB-LED-Board
  • Kit-Anwendungsbereich: Beleuchtung
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hobby, Kits, KITRONIK, 35158, 3922055, 392-2055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 8,20*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.