Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) H8500XBAAA WIPPSCHALTER SPST WIPPE SW FRONT+I/O ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-389997
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     H8500XBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: 13 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 8500
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 19.8 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), H8500XBAAA, 389997, 389-997
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    256
    € 14,99*
    ab € 1,17*
    € 2,17*
    € 8,95*
    ab € 1,09*
    € 2,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520125-2
    ab € 0,129*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    F0167LOAAA
    ab € 0,74*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    C0430ATNAE
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    C0430FQNBB
    ab € 2,54*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD1-187(8)
    ab € 11,13*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD2-187(8)
    ab € 11,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.