Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) H8350ABAAAT DRUCKTASTER TASTE SCHWARZ RASTEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-389948
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     H8350ABAAAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 16a
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rechteckig
  • Produktpalette: 8300 Series
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): 12.9mm x 19.3mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter schwarz, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), H8350ABAAAT, 389948, 389-948
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    644
    € 14,99*
    ab € 2,18*
    € 4,23*
    € 8,95*
    ab € 2,18*
    € 4,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520125-2
    ab € 0,129*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    F0167LOAAAB
    ab € 1,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.