Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EV4541-N-00A EVALUATIONSBOARD, SYNC ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890218
Herst.-Nr.:
     EV4541-N-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklerboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Wandler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP4541GN
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MP4541GN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EV4541-N-00A, 3890218, 389-0218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 34,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,48*
    € 41,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.