Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STNRG328S DIGITALER CONTROLLER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886287
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STNRG328S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Funktion: Digitaler Controller
  • IC-Bauform: VFQFPN
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, STMICROELECTRONICS, STNRG328S, 3886287, 388-6287
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 3,83*
    € 4,79*
    Lager 139
    303
    1
    € 14,99*
    ab € 3,36*
    € 6,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    TPI078060L056N
    € 2,76*
    Zubehör
    Panasonic
    EEEFK1J101P
    € 0,31*
    Zubehör
    Panasonic
    EEHZK1E271P
    € 1,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.