Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTN6050H-12M1Y THYRISTOR, 1.2KV, 60A, A-SMIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886280
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTN6050H-12M1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 600 A
  • Haltestrom, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: ACEPACK SMIT
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: -
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 60 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 75 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STTN6050H-12M1Y, 3886280, 388-6280
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 12,08*
    € 15,23*
    Lager 139
    200
    1
    € 14,99*
    ab € 11,47*
    € 16,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,75*
    € 22,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.