Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS DEM09S D-SUB-BUCHSE, 9POS, DE, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882370
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DEM09S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DM HE501 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Cadmium (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, DEM09S, 3882370, 388-2370
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 6,71*
    € 8,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,44*
    € 12,09*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,47*
    € 13,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITT Cannon
    119998-2835
    ab € 2,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.