Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 87520-1010ALF USB-BUCHSE, 2.0 TYP A, ABGEWINKELT, 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882178
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87520-1010ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 87520-1010ALF, 3882178, 388-2178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,52*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.