Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 87520-0012BLF USB-BUCHSE, 2.0, TYP A, ABGEWINKELT, 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882176
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87520-0012BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 87520-0012BLF, 3882176, 388-2176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,406*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    67643-2911
    ab € 1,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.