Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTB9200/4A KLEMMENBLOCK, STECKBAR, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881878
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB9200/4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 4-polig
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: CTB9200
  • Nennstrom: 12 A
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • Leiterstärke (AWG): 30AWG bis 12AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTB9200/4A, 3881878, 388-1878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,69401*
    € 2,35779*
    Lager 139
    2672
    1
    € 14,99*
    ab € 2,01*
    € 7,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTB9300/4A
    ab € 0,36356*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.