Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 12402012E212A USB-BUCHSE, 2.0, TYP C, ABGEWINKELT, 24P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881645
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     12402012E212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 12402012E212A, 3881645, 388-1645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,457*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.