Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10133476-10001LF USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, ABGEWINKELT, 24P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881632
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10133476-10001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: Kontakte mit einer Beschichtung aus Gold über Palladium-Nickel
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: FCI 10133476 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10133476-10001LF, 3881632, 388-1632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,75*
      
    Preis gilt ab 64.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3200 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 6400 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 64000 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.