Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 10132328-10011LF USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, 24P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881617
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10132328-10011LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: FCI 10132328 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10132328-10011LF, 3881617, 388-1617
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 1,66*
    € 2,55*
    Lager 139
    5600
    350
    Frei Haus
    ab € 1,72*
    € 2,77*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,56*
    € 3,37*
    10 Tage
    nicht lagernd
    350
    Frei Haus
    ab € 3,03*
    € 6,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 350 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 5250 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
    Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 969,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.