Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC APT1231S OPTOKOPPLER TRIAC NULLDURCHG. 3.75KV SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881371
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     APT1231S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Triac
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Bauform - Optokoppler: SOP
  • Produktpalette: APT Series
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Triac-Betriebsart: Nulldurchgang
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais panasonic, halbleiterrelais, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Triac-Ausgang, PANASONIC, APT1231S, 3881371, 388-1371
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,766*
    € 2,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.