Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE92466EDEVALBOARDTOBO1 EVAL.BOARD, MAGNETTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3879729
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE92466EDEVALBOARDTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Magnettreiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TLE92466ED
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: TLE92466ED
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, INFINEON, TLE92466EDEVALBOARDTOBO1, 3879729, 387-9729
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 159,58*
    € 200,58*
    Frei Haus
    ab € 160,12*
    € 206,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,58*
    € 238,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,89*
    € 237,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,41*
    € 212,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,80*
    € 203,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,58*
    € 189,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    TLE92466EDXUMA1
    € 10,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.