Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD91N01NUX-EVK-001 EVALUATIONSBOARD, USB-C-PD-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879416
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD91N01NUX-EVK-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: USB Power-Delivery (PD)-Controller Typ C
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BD91N01NUX
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: BD91N01NUX
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, ROHM, BD91N01NUX-EVK-001, 3879416, 387-9416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 96,44*
    € 134,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 113,32*
    € 142,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,61*
    € 169,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,51*
    € 168,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,65*
    € 159,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,13*
    € 145,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,32*
    € 134,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.