Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD93E11GWL-EVK-001 EVALUATIONSBOARD, USB-C-PD-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879414
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD93E11GWL-EVK-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: USB Power-Delivery (PD)-Controller Typ C
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BD93E11GWL
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: BD93E11GWL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, ROHM, BD93E11GWL-EVK-001, 3879414, 387-9414
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 226,93*
    € 282,53*
    Frei Haus
    ab € 260,22*
    € 333,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 282,53*
    € 336,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 270,56*
    € 321,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,80*
    € 292,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,96*
    € 284,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,93*
    € 270,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.