Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS IRV300-24W80-C DC/DC-WANDLER, 24V, 12.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879408
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRV300-24W80-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Produktpalette: IRV Series
  • DC/DC-Wandler: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 110 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 39.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 10:1
  • Breite: 116 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Bahnanwendungen
  • Tiefe: 161.7 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 4.25 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 160 V
  • Ausgangsleistung, max.: 300 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 16.8 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12.5 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 300w, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, IRV300-24W80-C, 3879408, 387-9408
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 286,71*
    € 349,27*
    € 5,90*
    ab € 325,09*
    € 423,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 349,27*
    € 415,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 340,59*
    € 405,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 318,80*
    € 379,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 310,05*
    € 368,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,71*
    € 341,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    IRV300-MCK
    ab € 220,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.