Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC1206JRNPOBBN220 KONDENSATOR, 22PF, 500V, MLCC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873448
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JRNPOBBN220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 22 pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC1206JRNPOBBN220, 3873448, 387-3448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0317*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.