Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA 74LCX32FT(AJ) OR-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872231
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74LCX32FT(AJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74LCX
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, or-gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TOSHIBA, 74LCX32FT(AJ), 3872231, 387-2231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0834*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6356*
    € 0,75636
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4682*
    € 0,55716
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2605*
    € 0,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2383*
    € 0,28358
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1946*
    € 0,23157
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1521*
    € 0,181
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.