Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7WH04FU,LJ(CT INVERTER, 3FACH, SSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870048
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7WH04FU,LJ(CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gates
Halbleiter
ICs
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Drei
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: TC7WH
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,4166*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4166*
    € 0,49575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2131*
    € 0,25359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.