Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7W04FU,LF(T INVERTER, 3 EINGÄNGE, 3FACH, SSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870045
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7W04FU,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gates
Halbleiter
ICs
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Drei
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Logik-IC-Familie: TC7W
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, TOSHIBA, TC7W04FU,LF(T, 3870045, 387-0045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,0446*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,0446*
    € 1,24307
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5019*
    € 0,59726
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2706*
    € 0,32201
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2494*
    € 0,29679
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1868*
    € 0,22229
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1301*
    € 0,15482
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.