Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7SZ32FE,LJ(CT OR-GATTER, 1FACH, SON-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870043
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7SZ32FE,LJ(CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SON
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: TC7SZ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TOSHIBA, TC7SZ32FE,LJ(CT, 3870043, 387-0043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,4797*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4797*
    € 0,57084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2337*
    € 0,2781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1268*
    € 0,15089
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.